Referenties
Parker:0104 12 00
Rubix:06010314
Fabrikant:0104 12 00
EAN:0820099092997


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | 104 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
Productdetails : LEGRIS T-KOPPELING 12MM MESSING 0104 12 00
Koppeling voor 3 buizen onder een hoek van 90°.
Beschikbaar van 4 tot 16 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 16 mm buitendiameter
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: T-stuk buis/buis
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,141
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: T-stuk buis/buis
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,141
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 138 g |
| Gewicht verpakking | 1422 g |
| Materiaal | messing |
| Type | 104 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Druk | 22,1 bar |
| Aansluiting 1 | kompression 1/2 in (buchse) |
| Aansluiting 2 | kompression 12 mm (buchse) |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 196,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen