LEGRIS T-KOPPELING 12MM RVS 1804 12 00
Legris Gelijke t-koppeling 1804
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1804 12 00
Rubix:06019996
Fabrikant:1804 12 00
EAN:0820099189635

Documenten
Productdetails : LEGRIS T-KOPPELING 12MM RVS 1804 12 00
Koppeling voor 3 buizen onder een hoek van 90°.
Beschikbaar van 4 tot 16 mm buitendiameter.
Beschikbaar van 4 tot 16 mm buitendiameter.
Toepassing: Vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, chemie, offshore olie & gas, voedselverwerking
Aansluiting 2 Buitendiameter (mm): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: T-buis / buis
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,132
Aansluiting 2 Buitendiameter (mm): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: T-buis / buis
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,132
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Gewicht verpakking | 277 g |
| Type | legris t-koppeling 12mm rvs 1804 12 00 |
| Druk | 80 bar |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,60 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 272,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen
