LEGRIS GELUIDDEMPER 1/4"BSPP 0672 00 13

Legris Geluiddemper debietregelaar buitendraad BSP parallel metrisch 672

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0672 00 13
Rubix:06019306
Fabrikant:0672 00 13
EAN:0820099148731
LEGRIS GELUIDDEMPER 1/4"BSPP 0672 00 13
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 1/4"BSPP 0672 00 13


Ontworpen om het debiet van uitgelaten perslucht te regelen Wordt normaal gezien op de regelklep gemonteerd om de snelheid van de cilinderstang te regelen.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Legris
Configuratie: poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijke BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 24
Zeskantmaat: 17
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 150, 302
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Productstijl: Stromingsregelaar met geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stromingsregeling
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Vorm: Stroomregelende geluiddemper mannelijk
Geluiddemperclassificatie: 82
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,029

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29 g
Gewicht verpakking302 g
Diameter aansluiting (inch)g 1/4 ''
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,20 excl. BTW
/ 10 stuks
87,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen