Referenties
Festo:U-1/8-I
Rubix:05104969
Fabrikant:3670
EAN:4052568018566

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER U-1/8-I 3670
Geluiddemper U-1/8-I Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=2050 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x15x14 mm |
| Logistiek gewicht | 3,7 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/8 '' |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden