LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 14MMX1/2"BSPT MESS. 0109 14 21

Legris Inschroefkoppeling Knie

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0109 14 21
Rubix:06010299
Fabrikant:0109 14 21
EAN:0820099100371
LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 14MMX1/2"BSPT MESS. 0109 14 21

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Type109
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPP. 90 14MMX1/2"BSPT MESS. 0109 14 21


Knie inschroefkoppeling naar mannelijke schroefdraad 90 graden elleboog verbinding. Verkrijgbaar 4-28 mm.
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 14
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,111

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht111 g
Gewicht verpakking1168 g
Materiaalmessing
Type109
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Buitendiameter buis24 mm
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
186,40 excl. BTW
/ 10 stuks
225,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen