LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 4MMX1/4"BSPT MESS. 0109 04 13
Legris Mannelijke elleboog BSP conisch 109
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0109 04 13
Rubix:06019010
Fabrikant:0109 04 13
EAN:0820099098760


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | stud elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 4MMX1/4"BSPT MESS. 0109 04 13
Buis naar buitendraad 90 graden elleboogverbinding. Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 4
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,024
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 4
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,024
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Gewicht verpakking | 258 g |
| Materiaal | messing |
| Type | stud elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen