LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPT MESS. 0105 08 10

Legris Inschroefkoppeling recht

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0105 08 10
Rubix:06010273
Fabrikant:0105 08 10
EAN:0820099094212
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPT MESS. 0105 08 10

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Type105
Buitendiameter buis13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 8MMX1/8"BSPT MESS. 0105 08 10


Rechte inschroefkoppeling met mannelijk schroefdraad. Verkrijgbaar van 4-28 mm.
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 8
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,02

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Gewicht verpakking216 g
Materiaalmessing
Type105
Buitendiameter buis13 mm
Aansluiting 11/8 ''
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 3,47 excl. BTW
/ set
€ 4,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden