PARKER PUSH LOCK KOPPELING 39182-6-8B
Parker Hannifin BSP-schroefpennen, conisch
Zie technische informatieReferenties
Parker:39182-6-8B
Rubix:A0054804
Fabrikant:39182-6-8B


Technische samenvatting
| Type | push-lok lage-druk bsp inschroefpen, conisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 '' |
Productdetails : PARKER PUSH LOCK KOPPELING 39182-6-8B
Parker geteste fittingen serie 82 BSP - afdichtkop en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals buismoffen (inch) voor slangtypes: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Slang-ID (maat): -8
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 3/8"
Aansluitmaat: n.v.t.
Producttype: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische buis - stijf
Vorm: n.v.t.
Vorm: Recht
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Slang-ID (maat): -8
Binnendiameter slang: n.v.t.
Constructiematerialen: Messing
Aansluiting: 3/8"
Aansluitmaat: n.v.t.
Producttype: n.v.t.
Producttype: Mannelijke BSP-conische buis - stijf
Vorm: n.v.t.
Vorm: Recht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | push-lok lage-druk bsp inschroefpen, conisch |
| Aansluiting 1 | 3/8 '' |
| Aansluiting 2 | -8 |
| Druk | 24 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 342,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen