LEGRIS CLIPS DIAM. 4MM STRIP A 8 CLIPS

Legris Klem

Zie technische informatie
Referenties
Parker:CLIP 04 00
Rubix:06013217
Fabrikant:CLIP 04 00
EAN:0820099080024
LEGRIS CLIPS DIAM. 4MM STRIP A 8 CLIPS
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS CLIPS DIAM. 4MM STRIP A 8 CLIPS


Ontworpen voor eenvoudige aansluiting en positionering van leidingen.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, robotica, automobielprocessen, pneumatiek, halfgeleiders, textiel, waterbehandeling, drankautomaten, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: n.v.t.
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 4
Aansluiting 1 buitendiameter: 4 mm (O.D.)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: n.v.t., n.v.t.
Maximale werktemperatuur: n.v.t., tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale werktemperatuur: n.v.t., -20
Aantal uitgangen: 8
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Clipstrip voor buizen
Producttype: Kunststof push-to-connect-fittingen
Producttype: Accessoires
Aantal per doos: 10
Vorm: Clipstrip voor buizen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,007

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Gewicht verpakking102 g
Typeklemstang
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,80 excl. BTW
/ 10 stuks
65,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen