LEGRIS KOGELKRAAN BU/BI 1/8"BSPP 0401 05 10

Legris Kogelafsluiter binnendraad dubbel 401

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0401 05 10
Rubix:06011452
Fabrikant:0401 05 10
EAN:0820099136516
LEGRIS KOGELKRAAN BU/BI 1/8"BSPP 0401 05 10

Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN BU/BI 1/8"BSPP 0401 05 10


In-lijn kogelafsluiter voor het afsluiten van vloeibare systemen door de hendel eenvoudig een kwartslag te draaien.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8’ tot 1’1/4’ parallelle draad.
Aandrijvingstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G1/8
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 5
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Handgreeptype: lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: vacuüm tot 40, vacuüm tot 580,16, vacuüm tot 4
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 5
Productserie: Universele serie
Producttype: Kogelkraan met mannelijke en vrouwelijke aansluiting
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universele en universele aangepaste serie
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 inline kogelkraan mannelijk en vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,160, 0,353

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht160 g
Gewicht verpakking822 g
Type401
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode84818081
€ 207,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 251,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen