LEGRIS KOGELKRAAN HAAKS 1/4"BSPP 0472 06 13
Legris Kogelafsluiter haaks binnendraad 472
Zie technische informatieReferenties
Parker:0472 06 13
Rubix:06019986
Fabrikant:0472 06 13
EAN:0820099143439

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN HAAKS 1/4"BSPP 0472 06 13
In-lijn kogelafsluiter voor het afsluiten van vloeibare systemen door de hendel eenvoudig een kwartslag te draaien.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 1' parallelle draad.
- volledige debiet
- optimale afdichting als gevolg van compenserende 'O' ringen
- uitstekende weerstand tegen schalen dankzij de configuratie van de kogelafdichting
Universele serie, verkrijgbaar vanaf 1/8' tot 1' parallelle draad.
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G1/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 6
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Handgreeptype: lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: vacuüm tot 20, vacuüm tot 290,08, vacuüm tot 2
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 6
Productserie: Universal Series
Producttype: Kogelkraan met binnendraad
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universal en Universal Customised Series
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Haaks
Vorm: 2/2 haakse kogelkraan met binnendraad
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,191, 0,421
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling
Materiaal kogelafdichting: NBR
Materiaal behuizing: Vernikkeld messing
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluitmaat: G1/4
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 6
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: lucht, inerte gassen, water
Functie: 2-weg
Handgreep: ZAMAK
Handgreeptype: lange hendel (ZAMAK), grijs
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: vacuüm tot 20, vacuüm tot 290,08, vacuüm tot 2
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40 °C (-40 °F zonder beweging van de hendel), -4, -20
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 6
Productserie: Universal Series
Producttype: Kogelkraan met binnendraad
Producttype: Kogelkranen
Producttype: Universal en Universal Customised Series
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Rilsan Graphited
Vorm: Haaks
Vorm: 2/2 haakse kogelkraan met binnendraad
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), RoHS, REACH
Materiaal spindel: messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,191, 0,421
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 191 g |
| Gewicht verpakking | 985 g |
| Type | 472 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 194,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen