LEGRIS KOGELKRAAN 3/8"BSPP 0492 07 17
Legris Kogelkraan dubbel vrouwelijk 492
Zie technische informatieReferenties
Parker:0492 07 17
Rubix:06013515
Fabrikant:0492 07 17
EAN:0820099145440

Productdetails : LEGRIS KOGELKRAAN 3/8"BSPP 0492 07 17
Compacte kogelkraan voor het openen en sluiten van vloeistofsystemen in krappe ruimtes.
- zeer compact
- goede chemische compatibiliteit
Universele serie, verkrijgbaar met 1/4' tot 3/4' parallelle draad.
- zeer compact
- goede chemische compatibiliteit
Universele serie, verkrijgbaar met 1/4' tot 3/4' parallelle draad.
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, transport, verpakking, textiel, zagerijen, rubber en kunststoffen
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluitmaat: G3/8
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 7
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Water, lucht, inerte gassen, andere vloeistoffen Zie compatibiliteitstabel aan het einde van dit hoofdstuk
Functie: 2-weg
Handgreep: TECHNISCH POLYMEER
Type handgreep: Lange hendel (polymeer), zwart
Industrie: Industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 12, 174, 1,2
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 7
Productserie: Universal Light-serie
Productstijl: Vrouwelijke kogelkraan
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 light serie inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Materiaal spindel: Messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,128, 0,256
Toepassing: Pneumatiek, procesbesturing, veiligheid, vloeistofregeling, transport, verpakking, textiel, zagerijen, rubber en kunststoffen
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: vernikkeld messing
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Merk: Legris
Configuratie: 2/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G3/8
Aansluitmaat: G3/8
Aansluitingstype: BSPP
Nominale diameter (dn): 7
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Water, lucht, inerte gassen, andere vloeistoffen Zie compatibiliteitstabel aan het einde van dit hoofdstuk
Functie: 2-weg
Handgreep: TECHNISCH POLYMEER
Type handgreep: Lange hendel (polymeer), zwart
Industrie: Industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 12, 174, 1,2
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 7
Productserie: Universal Light-serie
Productstijl: Vrouwelijke kogelkraan
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 5
Regio van herkomst: Frankrijk
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 2/2 light serie inline kogelkraan vrouwelijk
Voldoet aan specificaties: DI: 97/23/EG (module PED A - diameters groter dan 25 mm), DI: 2006/42/EG (machinerichtlijn), DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Materiaal spindel: Messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Gewicht: 0,128, 0,256
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Gewicht verpakking | 674 g |
| Type | 492 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 133,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
