LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 6MMX1/8"BSPP MESS. 0114 06 10

Legris Koppeling BSP vrouwelijk Parallel 114

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0114 06 10
Rubix:06010291
Fabrikant:0114 06 10
EAN:0820099103471
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 6MMX1/8"BSPP MESS. 0114 06 10

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typedraad van mannelijke tap
Buitendiameter buis6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 6MMX1/8"BSPP MESS. 0114 06 10


In-line aansluiting van slangen met binnendraad.
Verkrijgbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP draad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraad fitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,025

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht25 g
Gewicht verpakking259 g
Materiaalmessing
Typedraad van mannelijke tap
Buitendiameter buis6 mm
Aansluiting 1g 1/8 ''
Aansluiting 26 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 47,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen