LEGRIS BLOKKEERKOPPELING 7880 08 13

Legris Koppeling met buitendraad BSP parallel 7880

Zie technische informatie
Referenties
Parker:7880 08 13
Rubix:06011441
Fabrikant:7880 08 13
EAN:0820099336091
LEGRIS BLOKKEERKOPPELING 7880 08 13
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS BLOKKEERKOPPELING 7880 08 13


Met insteekkoppeling: sterke constructie en betrouwbaar. Mantel van geharde messing: uitstekende weerstand tegen agressieve omgevingen (zoute atmosfeer en vonken). Optimale debietcapaciteit in kleine ruimtes. Volledig oriënteerbaar ter vergemakkelijking van systeemontwerp en -aansluiting. Uitstekende prestaties dankzij hun pilot/depilot-niveau.
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G1/4
Aansluiting 2 buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal klemring: ROESTVRIJ STAAL
Industriële toepassing: Robotica, werktuigmachines, textiel, verpakking, pneumatiek, automobielindustrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Materiaal O-ring: NBR
Type stuurpoort: Push-to-connect : OD 4 mm
Producttype: Blokkeerfittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Blokkeerfitting mannelijk
Specificaties: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,124

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht124 g
Gewicht verpakking132 g
Type7880
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,82 excl. BTW
/ stuk
91,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen