LEGRIS RECHTE KOPPELING 5MM MESSING 0106 05 00

Legris Koppeling recht gelijk 106

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0106 05 00
Rubix:06010460
Fabrikant:0106 05 00
EAN:0820099096384
LEGRIS RECHTE KOPPELING 5MM MESSING 0106 05 00

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Type106
Buitendiameter buis5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE KOPPELING 5MM MESSING 0106 05 00


Koppeling voor 2 buizen onder een hoek van 180°.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 5
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Buis/buisverbinding
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,024

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Gewicht verpakking247 g
Materiaalroestvrij staal
Type106
Buitendiameter buis5 mm
Aansluiting 15 ''
Aansluiting 25
Druk550 bar
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 40,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen