PARKER PUSH-LOCK KOPPELING 3D982-4-6

Parker Hannifin BSP inschroefspie cilindrisch

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3D982-4-6
Rubix:A0135831
Fabrikant:3D982-4-6
PARKER PUSH-LOCK KOPPELING 3D982-4-6

Technische samenvatting

Materiaalstaal, verzinkt
Typepush-lok inschroefspie cilindrisch
Buitendiameter buis9,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER PUSH-LOCK KOPPELING 3D982-4-6


Parker geteste fittingserie 82 BSP - afdichtingskop en inschroefbare spie in verschillende uitvoeringen en inch-buisaansluitingen voor slangtypes: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Binnendiameter slang (maat): -6
Binnendiameter slang: -6 (maat), 3/8, 9,5
Constructiematerialen: Staal
Aansluiting: 1/4"
Aansluitmaat: 1/4
Producttype: Mannelijke BSP parallelle buis - stijf - (60° conus)
Producttype: Mannelijke BSP parallelle buis - stijf (60° conus)
Vorm: Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaalstaal, verzinkt
Typepush-lok inschroefspie cilindrisch
Buitendiameter buis9,5 mm
Aansluiting 11/4 ''
Aansluiting 2-6
Druk24 bar
€ 238,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 288,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen