LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 12MMX1/2"BSPP MESS. 0114 12 21

Legris Koppeling vrouwelijk BSP parallel 114

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0114 12 21
Rubix:06011136
Fabrikant:0114 12 21
EAN:0820099103990
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 12MMX1/2"BSPP MESS. 0114 12 21

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris rechte opschroefkopp. 12mmx1/2'bspp mess. 0114 12 21
Buitendiameter buis27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 12MMX1/2"BSPP MESS. 0114 12 21


Verbinding in lijn met buis met een binnendraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraad fitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,109

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht108 g
Gewicht verpakking1107 g
Materiaalmessing
Typelegris rechte opschroefkopp. 12mmx1/2'bspp mess. 0114 12 21
Buitendiameter buis27 mm
Aansluiting 1g1/2 bspp ''
Aansluiting 212
Druk55 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 149,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen