LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 4MMX1/8"BSPP MESS. 0101 04 10
Legris Mannelijke koppeling BSP parallel 101
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0101 04 10
Rubix:A0039051
Fabrikant:0101 04 10
EAN:0820099087276


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | draad van mannelijke tap |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
Documenten
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 4MMX1/8"BSPP MESS. 0101 04 10
In-line aansluiting van een slang met buitendraad.
Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d., BSPT metrische draad.
Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d., BSPT metrische draad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 4
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,016
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 4
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,016
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Gewicht verpakking | 164 g |
| Materiaal | messing |
| Type | draad van mannelijke tap |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
| Aansluiting 1 | g 1/8 '' |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen