LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 15MMX1/2"BSPP MESS. 0114 15 21

Legris Koppeling vrouwelijk BSP parallel 114

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0114 15 21
Rubix:06011150
Fabrikant:0114 15 21
EAN:0820099104157
LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 15MMX1/2"BSPP MESS. 0114 15 21

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris rechte opschroefkopp. 15mmx1/2'bspp mess. 0114 15 21
Buitendiameter buis27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 15MMX1/2"BSPP MESS. 0114 15 21


Verbinding in lijn met buis met een binnendraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 15
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Binnendraadfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,109

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht108 g
Gewicht verpakking116 g
Materiaalmessing
Typelegris rechte opschroefkopp. 15mmx1/2'bspp mess. 0114 15 21
Buitendiameter buis27 mm
Aansluiting 1g1/2 ''
Aansluiting 215
Druk550 bar
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 99,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 119,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 74 dagen