LEGRIS STEUNHULS 8MM MESSING 0127 08 00

Legris Kunststof huls 127

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0127 08 00
Rubix:06011066
Fabrikant:0127 08 00
EAN:0820099115078
LEGRIS STEUNHULS 8MM MESSING 0127 08 00

Technische samenvatting

Typemessing buissteun
Model127
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS STEUNHULS 8MM MESSING 0127 08 00


Ontworpen om buisvervorming te voorkomen bij hoge temperaturen en drukken.
Voor gebruik met Legris compressiefittingen en thermoplastische buizen.
Materiaal behuizing: MESSING
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Media: Koelmiddelen, perslucht
Producttype: Buissteun / ferrule voor polymeerbuizen
Aantal per doos: 100
Vorm: Buissteun / ferrule voor polymeerbuizen
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Binnendiameter buis: 6
Buitendiameter buis: 8 mm
Gewicht: 0,001

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht1 g
Gewicht verpakking101 g
Typemessing buissteun
Model127
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Nominale diameter (metriek)8 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 0,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden