LEGRIS FEP LEIDING 8X6MM TRANSP 1025T08 00 (RO=25M)
Legris Leiding fluoropolymeer T025
Zie technische informatieReferenties
Parker:1025T08 00
Rubix:06010455
Fabrikant:1025T08 00
EAN:0820099168982

Productdetails : LEGRIS FEP LEIDING 8X6MM TRANSP 1025T08 00 (RO=25M)
Biedt een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën en temperatuur.
Voedselveilig kwaliteitsniveau, geschikt voor de voedingsindustrie.
Voedselveilig kwaliteitsniveau, geschikt voor de voedingsindustrie.
Toepassing: voedselverwerking, UV, gasbemonstering, chemicaliën, thermische cycli, laboratorium, instrumentatie
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 28
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Media: Industriële vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (brandwerendheid, industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel)
Binnendiameter buis (mm): 6
Buitendiameter buis (mm): 8
Gewicht: 1,375
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale werkdruk: 28
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Media: Industriële vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (brandwerendheid, industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel)
Binnendiameter buis (mm): 6
Buitendiameter buis (mm): 8
Gewicht: 1,375
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1176 g |
| Gewicht verpakking | 1375 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 28 bar |
| Druk niet-barsten | 84 bar |
| Lengte | 25000 mm |
| Maat | 8 x 6 mm (od x id) |
| 63 mm | |
| 410 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,50 excl. BTW
/ rol
€ 663,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden