PARKER SLANG COMPACT 461LT-6
Parker Hannifin No-Skive compacte slang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:461LT-6
Rubix:A0071510
Fabrikant:461LT-6

Documenten
Productdetails : PARKER SLANG COMPACT 461LT-6
Parker's Medium Pressure Elite No-Skive Compact-slang 461LT volgens EN 857 2SC met No-Skive dunne slangconstructie en uitstekende ozonbestendigheid is ontworpen voor mobiele toepassingen bij lage temperaturen tot -50 °C.
Sterke punten
•Op elkaar afgestemd slang- en koppelingssysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie en de hoogste kwaliteit en veiligheid in combinatie met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers
Hoogwaardige compounds maken dunne omhulsels mogelijk, gebruik in omgevingen met lage temperaturen, minder gewicht en een lange levensduur mogelijk
Hoge flexibiliteit voor eenvoudigere installatie
Hoge ozonbestendige omhullingscompounds die de weer- en verouderingsbestendigheid vergroten
Volledige No-Skive-fittingtechnologie voor het volledige assortiment middendrukslangen, wat zorgt voor een eenvoudigere, snellere en veiligere slangmontage
Hoogwaardige compounds maken dunne omhulsels mogelijk, gebruik in omgevingen met lage temperaturen, minder gewicht en een lange levensduur mogelijk
Hoge flexibiliteit voor eenvoudigere installatie
Hoge ozonbestendige omhullingscompounds die de weer- en verouderingsbestendigheid vergroten
Volledige No-Skive-fittingtechnologie voor het volledige assortiment middendrukslangen, wat zorgt voor een eenvoudigere, snellere en veiligere slangmontage
Toepassingen
Algemene industrie; Offroad-machines; Landbouw; Bouw; Materiaalbehandeling; Lucht (algemene industriële lucht); Koelvloeistoffen; Brandstoffen; Smeermiddelen; Hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie; Water; Mobiele toepassingen in omgevingen met lage temperaturen (bosbouwmachines); Koelhuizen; Mobiel; Alle mobiele middendruktoepassingen; Bosbouw- en landbouwmachines; Materiaalbehandelingsmachines in koelhuizen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9,5 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 350 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,61 excl. BTW
/ meter
€ 30,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
