LEGRIS PU LEIDING 6X4MM TRANSP 1100U06R08 (RO=100M)
Legris Leiding polyurethaan flexibel 100M UR10
Zie technische informatieReferenties
Parker:1100U06R08
Rubix:06010476
Fabrikant:1100U06R08
EAN:0820099184487

Productdetails : LEGRIS PU LEIDING 6X4MM TRANSP 1100U06R08 (RO=100M)
Wordt gebruikt voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een hoge flexibiliteit vereisen. Uitstekende slijtvastheid. Breed scala aan beschikbare kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: robotica, bekabeling, pneumatiek, automatisering, interne automobielindustrie, snelle cycli, voedselverwerking
Kleur: CRYSTAL
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 4
Buitendiameter buis (mm): 6
Materiaal slang: PUER
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 2,16
Kleur: CRYSTAL
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: lucht (perslucht), industriële vloeistoffen (afhankelijk van het materiaaltype)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (voeding - PU-ether voedselveilig "kristal"), RG: 1935/2004 EG (voedingsmiddelen - PU-ether voedselveilig "kristal")
Binnendiameter buis (mm): 4
Buitendiameter buis (mm): 6
Materiaal slang: PUER
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 2,16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Gewicht verpakking | 2160 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | kleurloos |
| 106 mm | |
| 405 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,80 excl. BTW
/ rol
€ 167,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen