LEGRIS NBR LEIDING 5/8" GROEN 1040H66 02 (RO=40M)
Legris Zelfbevestigende leiding H040
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1040H66 02
Rubix:06010057
Fabrikant:1040H66 02
EAN:0820099172958

Documenten
Productdetails : LEGRIS NBR LEIDING 5/8" GROEN 1040H66 02 (RO=40M)
Heeft een uitstekende weerstand tegen lasspatten en slijtage. Geschikt voor toepassingen waarbij perslucht, water en olie worden vervoerd. Beschikbaar in 4 kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits.
Toepassing: Koeling, In-Plant Automotive, Industriële machines, Pneumatiek, Lasrobots
Merk: Legris
Compatibele fitting: Snelkoppelingen met weerhaken (met messing vrouwelijke knelkoppeling), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPP-schroefdraad), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPT-schroefdraad)
Kleur afdekking: Groen
Materiaal afdekking: Nitrilbutadieenrubber (NBR)
Ontwerpfactor: 3
Disclaimer: LET OP: CNOMO-certificering is uitsluitend geldig voor rode en groene slangen wanneer deze zijn aangesloten op Legris' CNOMO-gecertificeerde Barb-connectoren 0132
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal binnenbuis slang: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Binnendiameter slang: 0,625 INCH
Buitendiameter slang: 0,905 INCH
Materiaal slangversterking: textielvlechtwerk
Industrie: industriële productieapparatuur
Binnendiameter: 0,625, 15,9
Lengte per verpakking: 40
Lengte per verpakking: 40 M
Constructiematerialen: NBR
Maximale werkdruk: 1,6, 16, 232
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Media: lucht (pneumatiek), brandstoffen (olie en aardolie), water
Minimale buigradius: 0,512, 140
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 0,905, 23
Verpakkingstype: haspel
Producttype: koelvloeistofslang, pneumatische slang
Regio van herkomst: Frankrijk
Voldaan aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, pneumatiek, procesbesturing
Gewicht: 14, 0,35, 0,235
Merk: Legris
Compatibele fitting: Snelkoppelingen met weerhaken (met messing vrouwelijke knelkoppeling), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPP-schroefdraad), snelkoppelingen met weerhaken (met messing mannelijke BSPT-schroefdraad)
Kleur afdekking: Groen
Materiaal afdekking: Nitrilbutadieenrubber (NBR)
Ontwerpfactor: 3
Disclaimer: LET OP: CNOMO-certificering is uitsluitend geldig voor rode en groene slangen wanneer deze zijn aangesloten op Legris' CNOMO-gecertificeerde Barb-connectoren 0132
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal binnenbuis slang: nitrilbutadieenrubber (NBR)
Binnendiameter slang: 0,625 INCH
Buitendiameter slang: 0,905 INCH
Materiaal slangversterking: textielvlechtwerk
Industrie: industriële productieapparatuur
Binnendiameter: 0,625, 15,9
Lengte per verpakking: 40
Lengte per verpakking: 40 M
Constructiematerialen: NBR
Maximale werkdruk: 1,6, 16, 232
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Media: lucht (pneumatiek), brandstoffen (olie en aardolie), water
Minimale buigradius: 0,512, 140
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 0,905, 23
Verpakkingstype: haspel
Producttype: koelvloeistofslang, pneumatische slang
Regio van herkomst: Frankrijk
Voldaan aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, pneumatiek, procesbesturing
Gewicht: 14, 0,35, 0,235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12000 g |
| Gewicht verpakking | 14000 g |
| Binnendiameter | 15,9 mm |
| Lengte | 40 m |
| Kleur | groen |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.109,61 excl. BTW
/ rol
€ 1.342,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 48 dagen
