LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPP NIKK 3698 08 13
Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3698 08 13
Rubix:A0134947
Fabrikant:3698 08 13
EAN:0820099286679

Documenten
Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPP NIKK 3698 08 13
Om te voldoen aan uw technische en milieu-eisen heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en weerstand tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en vibraties te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid dankzij chemisch nikkel-fosforplating
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Veer-collet grijpsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeerbuizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en loskoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% lekgetest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTSOORTEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpijp
- Patroon
- Stud-bocht
- Verlengde Stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud-vertakking T-stuk
- Stud-doorloop T-stuk
- Enkele Banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Wanddoorvoerkoppeling fittingen
- Gelijke wanddoorvoerkoppeling
- Wanddoorvoerkoppeling
- Gelijke wanddoorvoerbocht
- Plug-in reducer
- Plug-in adapter
- Plug-in vergroter
- Plug-in slangtuitkoppeling
- Stamkoppeling
- Blindstop
- Ontkoppelingsgereedschap
- Ontgrendelknopkappen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive in de fabriek
- Medische apparatuur
- Drukkerij
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: perslucht, vet, smeermiddel, water
- Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metric: 4-14 mm
REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosfor coatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Wanddoorvoerkoppelingen
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant fittingen
- Quick fittingen
- Koppelingen
- Swivel fittingen
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en vibraties te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid dankzij chemisch nikkel-fosforplating
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen voldoen aan FDA-normen
- Veer-collet grijpsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeerbuizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en loskoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% lekgetest in productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTSOORTEN:
- Stud-fittingen
- Stud-standpijp
- Patroon
- Stud-bocht
- Verlengde Stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud-vertakking T-stuk
- Stud-doorloop T-stuk
- Enkele Banjo
- Buis-naar-buis fittingen
- Gelijke buis-naar-buis koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Wanddoorvoerkoppeling fittingen
- Gelijke wanddoorvoerkoppeling
- Wanddoorvoerkoppeling
- Gelijke wanddoorvoerbocht
- Plug-in reducer
- Plug-in adapter
- Plug-in vergroter
- Plug-in slangtuitkoppeling
- Stamkoppeling
- Blindstop
- Ontkoppelingsgereedschap
- Ontgrendelknopkappen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Automotive in de fabriek
- Medische apparatuur
- Drukkerij
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: perslucht, vet, smeermiddel, water
- Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metric: 4-14 mm
REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: raadpleeg ons
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum flow 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosfor coatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Buis-naar-buis fittingen
- Wanddoorvoerkoppelingen
- Push-in fittingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in fittingen
- Push-to-connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Instant fittingen
- Quick fittingen
- Koppelingen
- Swivel fittingen
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,045
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,045
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Gewicht verpakking | 479 g |
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen