MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 10-1/4G 85

PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853234
Rubix:06262398
EAN:3660338093975
MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 10-1/4G 85
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 10-1/4G 85


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,40 excl. BTW
/ 10 stuks
57,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden