LEGRIS CARTRIDGE INSERT 12MM NIKK 3600 12 00
Legris LF3600 inperspatroon, 12 mm
Zie technische informatieReferenties
Parker:3600 12 00
Rubix:A0585114
Fabrikant:3600 12 00
EAN:0820099273754

Productdetails : LEGRIS CARTRIDGE INSERT 12MM NIKK 3600 12 00
For full compatibility with many fluids and severe conditions (+150°C), Parker Legris has developed two types of patented cartridges. Using our metal cartridges allows for optimisation of installation configurations and for the FTL, the possibility of removal.Features/Benefits:- LF Cartridges, LF 3600, LF 3800, LF 3900• All the advantages of the LF 3600, LF 3800 and LF 3900 fittings applied to cartridge technology• All-metal product to provide the greatest mechanical strength and chemical resistance• Resistant at high temperatures (+150°C)• Can be installed in either polymer or metal housings- FTL Cartridge• Possibility to have several tubing diameters in the same cavity• Visible retention and sealing system, can be disassembled using the dedicated toolMarkets: • Factory Automation• Vehicle Assembly Facilities• Food and Beverage• Semiconductor• Packaging Machinery• RefrigerationApplications:• Pneumatic Machinery Equipment• Low Pressure Compressed Air Conveying• Suitable for Vacuum ApplicationsTechnologies:• Chemical resistance• Mechanical strength• Sealing system• Metal cartridge• Cartridge technology• Metal cartridgesTechnical Characteristics:LF Cartridges• Fluids: Compressed Air, grease, lubricant, water ...• Materials: Nickel-plated brass, FKM, stainless steel 303, stainless steel 316L• Pressure: Vacuum to 30 bar• Temperature: -20°C to +150°CFTL Cartridge• Fluids: Compressed Air• Materials: Technical polymer, brass, stainless steel, NBR• Pressure: Vacuum to 16 bar• Temperature: -25°C to +80°CRegulations: LF Cartridges• DI: 97/23/CE (PED)• RG: 21CFR (FDA)• RG: 1935/2004/CE (minimum flow 0.02 l/hr)• DI: 2011/65/CE (RoHS)• USDA NSF H1: grease• ASTM B733-04: self-catalytic nickel coating• DI: 94/9/CE (ATEX)FTL Cartridge• DI: 97/23/CE (PED)• DI: 2011/65/CE (RoHS)Product Types: • One-Piece Cartridge• Cartridge• Disconnection Tool
Toepassing: automobielindustrie, pneumatiek, halfgeleiders, koeling, verpakking, vacuüm, robotica
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 12 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen voor LF-patronen. Zie bijbehorende hoofdstukken., Lucht (perslucht) voor TL-patroon.
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen cartridges voor vloeistoffen en gassen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Cartridge
Voldoet aan specificaties: FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (minimale doorstroming 0,02 l/uur), RoHS 2011/65/EG, USDA NSF H1 (vet), ASTM B733-04: Zelfkatalytische nikkelcoating, ATEX DI: 94/9/EG, PED DI: 97/23/EG (TL), PED DI: 97/23/EG (LF 3600, LF 3800, LF 3900)
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,023
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 12 mm (O.D.)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen voor LF-patronen. Zie bijbehorende hoofdstukken., Lucht (perslucht) voor TL-patroon.
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: Metalen cartridges voor vloeistoffen en gassen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Cartridge
Voldoet aan specificaties: FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (minimale doorstroming 0,02 l/uur), RoHS 2011/65/EG, USDA NSF H1 (vet), ASTM B733-04: Zelfkatalytische nikkelcoating, ATEX DI: 94/9/EG, PED DI: 97/23/EG (TL), PED DI: 97/23/EG (LF 3600, LF 3800, LF 3900)
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,023
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Gewicht verpakking | 245 g |
| Type | 3600 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen