PARKER EO DRUKPLAAT GHP38X
Parker Hannifin Montagegereedschap voor EO-montagemachines
Zie technische informatieReferenties
Parker:GHP38X
Rubix:A0687321
Fabrikant:GHP38X

Productdetails : PARKER EO DRUKPLAAT GHP38X
Parker AKL-afstandsmeter zijn geschikt voor het controleren van het resultaat van de voormontage van PSR-progressieve ringen. Ze worden gebruikt op voormontagebuizen vóór de definitieve installatie. De groene LED gaat branden wanneer geen van de volgende storingen wordt gedetecteerd:
• Overmatige slijtage van MOK-voormontagegereedschap
• Overmatige montagekracht/drukinstelling
• Defect aan het uiteinde van de buis in het MOK-montagegereedschap.
Een montagecontrole met een KONU-conussjabloon kan dus ongeldig zijn. Het gebruik van AKL-afstandsmeters vervangt niet de controle van de beet (zichtbare kraag aan de voorkant van de progressieve ring).
Specificatie
Functie: Afstandsmeter met LED-indicatie
Voor het controleren van: Machinevoormontage van Parker EO PSR progressieve ringen
Serie: L/S
Buitendiameter buis: 6-38/42 mm
Afmetingen: Lengte: ca. 130–160 mm
Diameter voorkant: ca. 30–52 mm
Voeding: 2 × AA Mignon LR6-batterijen (meegeleverd)
Meegeleverde artikelen: Afstandsmeter met LED-indicatie, batterijen, masterpatroon en instructies, alles in een plastic koffer.
Markten voor AKL-afstandsmeter:
• Werkplaatsen
Toepassingen:
• Massaproductie van hydraulische buisassemblages voor mobiele hydraulica en automobiel- en landbouwvoertuigen
• Commerciële buismanipulators voor hydraulische buisassemblages
• Inspectie van binnenkomende buisassemblages in de eindinstallatiefabriek
Kenmerken/voordelen van de AKL-afstandsmeter:
• Duidelijk – In tegenstelling tot visuele evaluatie is de eenvoudige goed/slecht-beslissing zelfs voor minder ervaren operators duidelijk.
• Economisch – AKL-afstandsmeter zijn snel in het gebruik. Het productieproces verloopt niet merkbaar trager in vergelijking met andere testmethoden.
• Resultaatgericht – In tegenstelling tot het onderzoeken van de gereedschappen met de AKL-methode, wordt het assemblagresultaat onderzocht. Zo wordt ook "het niet aansluiten van het buiseinde op de bodem" gedetecteerd.
• Praktisch – De meters zijn licht, handzaam en eenvoudig en kunnen met een oogje worden bevestigd. Er worden standaardbatterijen gebruikt, waardoor een lange levensduur mogelijk is.
• Veilig – De meetkop is gemaakt van hoogwaardig staal en is niet verstelbaar of afneembaar. Bij elke AKL-meter wordt een masterpatroon voor regelmatige functionele tests meegeleverd.
• Innovatief – Voor afnemers van geprefabriceerde hydraulische buizen was het tot nu toe niet eenvoudig om de montagekwaliteit van binnenkomende goederen te controleren. Daardoor bleven onjuiste assemblages, veroorzaakt door het gebruik van versleten pre-assemblagegereedschap, vaak onopgemerkt. Met AKL-afstandsmeter kan een efficiënte en effectieve inspectie van binnenkomende goederen worden uitgevoerd, waardoor proactief kwaliteitsbeheer mogelijk is met medewerking van de buizenleverancier.
• Overmatige slijtage van MOK-voormontagegereedschap
• Overmatige montagekracht/drukinstelling
• Defect aan het uiteinde van de buis in het MOK-montagegereedschap.
Een montagecontrole met een KONU-conussjabloon kan dus ongeldig zijn. Het gebruik van AKL-afstandsmeters vervangt niet de controle van de beet (zichtbare kraag aan de voorkant van de progressieve ring).
Specificatie
Functie: Afstandsmeter met LED-indicatie
Voor het controleren van: Machinevoormontage van Parker EO PSR progressieve ringen
Serie: L/S
Buitendiameter buis: 6-38/42 mm
Afmetingen: Lengte: ca. 130–160 mm
Diameter voorkant: ca. 30–52 mm
Voeding: 2 × AA Mignon LR6-batterijen (meegeleverd)
Meegeleverde artikelen: Afstandsmeter met LED-indicatie, batterijen, masterpatroon en instructies, alles in een plastic koffer.
Markten voor AKL-afstandsmeter:
• Werkplaatsen
Toepassingen:
• Massaproductie van hydraulische buisassemblages voor mobiele hydraulica en automobiel- en landbouwvoertuigen
• Commerciële buismanipulators voor hydraulische buisassemblages
• Inspectie van binnenkomende buisassemblages in de eindinstallatiefabriek
Kenmerken/voordelen van de AKL-afstandsmeter:
• Duidelijk – In tegenstelling tot visuele evaluatie is de eenvoudige goed/slecht-beslissing zelfs voor minder ervaren operators duidelijk.
• Economisch – AKL-afstandsmeter zijn snel in het gebruik. Het productieproces verloopt niet merkbaar trager in vergelijking met andere testmethoden.
• Resultaatgericht – In tegenstelling tot het onderzoeken van de gereedschappen met de AKL-methode, wordt het assemblagresultaat onderzocht. Zo wordt ook "het niet aansluiten van het buiseinde op de bodem" gedetecteerd.
• Praktisch – De meters zijn licht, handzaam en eenvoudig en kunnen met een oogje worden bevestigd. Er worden standaardbatterijen gebruikt, waardoor een lange levensduur mogelijk is.
• Veilig – De meetkop is gemaakt van hoogwaardig staal en is niet verstelbaar of afneembaar. Bij elke AKL-meter wordt een masterpatroon voor regelmatige functionele tests meegeleverd.
• Innovatief – Voor afnemers van geprefabriceerde hydraulische buizen was het tot nu toe niet eenvoudig om de montagekwaliteit van binnenkomende goederen te controleren. Daardoor bleven onjuiste assemblages, veroorzaakt door het gebruik van versleten pre-assemblagegereedschap, vaak onopgemerkt. Met AKL-afstandsmeter kan een efficiënte en effectieve inspectie van binnenkomende goederen worden uitgevoerd, waardoor proactief kwaliteitsbeheer mogelijk is met medewerking van de buizenleverancier.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Buitendiameter buis (mm): 38
Type: Steunplaat voor EO-Karrymat en alle EOMAT-apparaten
Buitendiameter buis (mm): 38
Type: Steunplaat voor EO-Karrymat en alle EOMAT-apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | montagegereedschap voor eo-montagemachine |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 563,28 excl. BTW
/ stuk
€ 681,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
