LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/8"BSPT MESS. 0105 10 10

Legris Mannelijke koppeling BSPT 105

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0105 10 10
Rubix:06010276
Fabrikant:0105 10 10
EAN:0820099646992
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/8"BSPT MESS. 0105 10 10

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 10mmx1/8'bspt mess. 0105 10 10
Buitendiameter buis17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX1/8"BSPT MESS. 0105 10 10


Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,042

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht42 g
Gewicht verpakking446 g
Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 10mmx1/8'bspt mess. 0105 10 10
Buitendiameter buis17 mm
Aansluiting 1r1/8 bspt ''
Aansluiting 210
Druk10 bar
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 66,20 excl. BTW
/ 10 sets
€ 80,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen