LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 22MMX1"BSPT MESS. 0105 22 34
Legris Mannelijke koppeling BSPT 105
Zie technische informatieReferenties
Parker:0105 22 34
Rubix:06010286
EAN:0820099096087


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | legris rechte inschroefkopp. 22mmx1'bspt mess. 0105 22 34 |
| Buitendiameter buis | 36 mm |
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 22MMX1"BSPT MESS. 0105 22 34
Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R1
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,225
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R1
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 22
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Gewicht verpakking | 1187 g |
| Materiaal | messing |
| Type | legris rechte inschroefkopp. 22mmx1'bspt mess. 0105 22 34 |
| Buitendiameter buis | 36 mm |
| Aansluiting 1 | r1 (bspt) '' |
| Aansluiting 2 | 22 |
| Druk | 30 bar |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,95 excl. BTW
/ 5 sets
€ 222,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen