LEGRIS WARTELMOER 12MM MESSING 0110 12 00

Legris Moer metrisch messing 110

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0110 12 00
Rubix:06010344
Fabrikant:0110 12 00
EAN:0820099101637
LEGRIS WARTELMOER 12MM MESSING 0110 12 00
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Type110
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS WARTELMOER 12MM MESSING 0110 12 00


Gebruikt met een mantel en mof om een complete Legris-knelkoppeling te vormen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: M18x1,5
Aansluiting 1 Type: Metrisch
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 12 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: Messing moer
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,026

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht26 g
Gewicht verpakking1278 g
Materiaalmessing
Type110
Buitendiameter buis22 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
146,00 excl. BTW
/ 50 stuks
176,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen