EO STALEN WARTELMOER M28LCFX

Parker Hannifin M-moer

Zie technische informatie
Referenties
Parker:M28LCFX
Rubix:28093180
Fabrikant:M28LCFX
EO STALEN WARTELMOER M28LCFX
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typelichte serie
Zie alle specificaties

Productdetails : EO STALEN WARTELMOER M28LCFX


Ermeto DIN-fitting componenten voor hydraulische hoge druk buisfittingen zijn onmisbare items om een complete fitting-serie op te bouwen (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M36x2,0
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Onderdelen, moer 24° conisch uiteinde
Productstijl: Moer 24° conisch uiteinde
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Materiaalstaal
Typelichte serie
Buitendiameter buis28 mm
Aangepaste tariefcode73181699
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,80 excl. BTW
/ 20 stuks
132,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen