Referenties
Parker:1810 06 00
Rubix:A0584540
Fabrikant:1810 06 00
EAN:0820099191607

Productdetails : LEGRIS WARTELMOER 6MM RVS 1810 06 00
Te gebruiken met het huis en de huls om een volledige Legris persfitting te vormen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de assemblage.
Zorgt voor een optimale afdichting van de assemblage.
Toepassing: voedselverwerking, vloeistoftransmissie, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, koeling en verwarming, chemie, offshore olie en gas
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): M10x1
Aansluiting 1 schroefdraadtype: metrisch
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Roestvrijstalen knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Roestvrijstalen moer
Specificaties voldoen aan: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,007
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): M10x1
Aansluiting 1 schroefdraadtype: metrisch
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Roestvrijstalen knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Roestvrijstalen moer
Specificaties voldoen aan: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Gewicht verpakking | 43 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | compressiefitting |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 57,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen