LEGRIS ZESKANT OPSCHROEFKOPPELING 1/4"BSPP MESS. 0155 13 13

Legris Mof vrouwelijke BSP parallel 155

Zie technische informatie
Referenties
Parker:0155 13 13
Rubix:06012503
Fabrikant:0155 13 13
EAN:0820099121925
LEGRIS ZESKANT OPSCHROEFKOPPELING 1/4"BSPP MESS. 0155 13 13
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Type155
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS ZESKANT OPSCHROEFKOPPELING 1/4"BSPP MESS. 0155 13 13


Aansluiting van 2 vrouwelijke poorten.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Connector vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,025

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht25 g
Gewicht verpakking265 g
Materiaalmessing
Type155
Buitendiameter buis17 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,24 excl. BTW
/ stuk
2,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden