Referenties
Parker:0126 10 00
Rubix:06019909
Fabrikant:0126 10 00
EAN:0820099114576

Productdetails : LEGRIS BLINDPLUG 10MM MESSING 0126 10 00
Gebruikt voor afsluiten van leiding in een knelkoppeling.
Vervangt de huls.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Vervangt de huls.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Materiaal behuizing: MESSING
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Toepassing in de industrie: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Plug voor knelkoppeling
Aantal per doos: 50
Vorm: Plug voor knelkoppeling
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Buitendiameter buis: 10 mm
Gewicht: 0,010
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Toepassing in de industrie: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: + 100 °C
Media: Koelmiddelen, perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -40 °C
Producttype: Plug voor knelkoppeling
Aantal per doos: 50
Vorm: Plug voor knelkoppeling
Voldoet aan specificaties: RoHS, PED, REACH, CNOMO voor robots in de automobielindustrie
Buitendiameter buis: 10 mm
Gewicht: 0,010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Gewicht verpakking | 519 g |
| Type | 126 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 124,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
