LEGRIS SNIJRING 8MM MESSING 0111 08 00
Legris Binnenringen BNA messing 111
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0111 08 00
Rubix:06010327
Fabrikant:0111 08 00
EAN:0820099102573

Documenten
Productdetails : LEGRIS SNIJRING 8MM MESSING 0111 08 00
Gebruikt met een mantel en moer om een complete Legris-knelkoppeling te vormen.
Kan worden gemonteerd op gegloeid koperen leidingen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Kan worden gemonteerd op gegloeid koperen leidingen.
Zorgt voor een optimale afdichting van de installatie.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 8 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: BNA messing olijf / ferrule
Specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,001
Materiaal behuizing: MESSING
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: 8 mm
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Industriële toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, desinfectiemiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Producttype: Complementaire messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 50
Vorm: BNA messing olijf / ferrule
Specificaties: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,001
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Type | aanvullende montage |
| Materiaal | messing |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,77 excl. BTW
/ stuk
€ 0,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden