LEGRIS STOP BZK 1/8"BSPT STAAL 0206 10 00
Legris Plug intern zeskant BSP kegel 206
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0206 10 00
Rubix:06012000
Fabrikant:0206 10 00
EAN:0820099672045


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | interne plug met zeskantkop |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP BZK 1/8"BSPT STAAL 0206 10 00
Sluit een circuiteinde af.
Montage met zeskantsleutel. BSPT of NPT.
Montage met zeskantsleutel. BSPT of NPT.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,003
Materiaal behuizing: Staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,003
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Gewicht verpakking | 148 g |
| Materiaal | staal |
| Type | interne plug met zeskantkop |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/8 '' |
| Buitendiameter buis | 9,7 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden