ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI22X1.5EDCF

Parker Hannifin Afdichtingsplug

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:VSTI22X1.5EDCF
Rubix:28095332
Fabrikant:VSTI22X1.5EDCF
ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI22X1.5EDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeafsluitstekker voor poorten
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO BINNENZESKANT PLUG VSTI22X1.5EDCF


De belangrijkste functie van pluggen voor Ermeto DIN hogedruk hydraulische fittingen is het veilig sluiten van poorten in hydraulische systemen. Dit brede assortiment fittingen is verkrijgbaar in staal met Cr(VI)-vrije oppervlakken en in roestvrij staal.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M22x1,5 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M22x1,5
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Aansluitingstype: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afsluitplug, voor poorten
Producttype: Afsluitplug voor poorten
Producttype: hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeafsluitstekker voor poorten
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Buitendiameter buis22 mm
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,86 excl. BTW
/ stuk
8,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen