PARKER IN LINE FLOW REG PAN/MTG 10MM 7776 10 00

Legris Pneumatische stroomregelkleppen in polymeer of vernikkeld messing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:7776 10 00
Rubix:A0716677
Fabrikant:7776 10 00
EAN:0820099332116
PARKER IN LINE FLOW REG PAN/MTG 10MM 7776 10 00
Technische samenvatting
Typestroomregelklep
Type koppelingmetrisch
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER IN LINE FLOW REG PAN/MTG 10MM 7776 10 00


De flowregelaars van Parker Legris zijn ontworpen met het oog op compactheid en veelzijdigheid en zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder polymeer, vernikkeld messing, roestvrij staal en aluminium, om aan diverse toepassingsbehoeften te voldoen. Met een hoger maximaal debiet dan standaardregelaars op de markt, verhogen deze regelaars de productiviteit. Ze zijn voorzien van externe of verzonken stelschroeven, waardoor ze nauwkeurig kunnen worden afgesteld en betrouwbare prestaties leveren in verschillende omgevingen.



Kenmerken/voordelen:


- Verbeterde productiviteit


• Hogere maximale doorstroming dan standaardregelaars

• Volledige doorstroming met minimale drukval (model 7060)

• Optimale regeling van de cilinderstangsnelheid

• 100% getest op lekken tijdens de productie

• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Vermindering van het verbruik van perslucht en energie


- Nauwkeurigheid en prestaties


• Nauwkeurige afstelling voor een nauwkeurige debietregeling van de eerste tot de maximale opening

• Constante verplaatsingssnelheid van de cilinderstang

• Langdurige stabiliteit van het debiet

• Lager gewicht (polymeerversie)

• Mechanische sterkte en corrosiebestendigheid met vernikkelde messingversie


- Ergonomie en groot bereik


• Externe instelschroef: eenvoudig in te stellen zonder gereedschap en vergrendelbaar

• Verzonken instelschroef: compacter en beschermt het instelmechanisme

• Unidirectioneel: uitlaat of inlaat

• Bidirectioneel: regeling van de luchtstroom in beide richtingen

• 360° positionering

• NPT-versie op aanvraag



Markten:


• Fabrieksautomatisering

• Voertuigassemblagefaciliteiten

• Voeding en dranken

• Halfgeleiders

• Verpakkingsmachines



Toepassingen:


• Pneumatische cilinderbesturing

• Regeling van lagedruk persluchtstroom en metrische schroefdraad

Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 maat: 10 mm
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 10 mm
Aansluiting 2 type: Buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Unidirectioneel
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 62
Zeskantmaat: 30
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: In-line regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 1
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: In-line
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,138

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht136 g
Gewicht verpakking170 g
Typestroomregelklep
Type koppelingmetrisch
65 mm
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,66 excl. BTW
/ stuk
68,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen