LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/4X1/4"BSPT RVS 1821 13 13

Legris Rechte mannelijke adapter BSP BSPT 1821

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1821 13 13
Rubix:A0585175
Fabrikant:1821 13 13
EAN:0820099193229
LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/4X1/4"BSPT RVS 1821 13 13
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/4X1/4"BSPT RVS 1821 13 13


Rechte aansluiting van 2 mannelijke poorten
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/4 / R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,019

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking46 g
Type1821
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis14 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,98 excl. BTW
/ 2 stuks
48,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen