ERMETO AFSTANDADAPTER DA25SOMDCF

Parker Hannifin Afstandsstuk Adapter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:DA25SOMDCF
Rubix:A0074002
Fabrikant:DA25SOMDCF
ERMETO AFSTANDADAPTER DA25SOMDCF
Technische samenvatting
Typeafstandsstuk adapter
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO AFSTANDADAPTER DA25SOMDCF


De belangrijkste functie van Ermeto DIN buis naar draaibare hoge druk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment van DIN buis naar draaibare fittingen, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED tot KOR is verkrijgbaar in staal en een roestvrij stalen versie. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeer afdichting (EO-2).
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar draaikoppeling
Aansluiting 1 Afmeting: 25 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 25 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 25 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 25 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Mannelijke 24° conus (met O-ring)
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 420
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafstandsstuk adapter
Materiaalverzinkt staal
Buitendiameter buis25 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
279,80 excl. BTW
/ 5 stuks
338,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen