LEGRIS VERLOOPRING BU 3/8"X1/8"BSPP 0905 10 17
Legris Reduceer mannelijke vrouwelijke BSP parallel M5 905
Zie technische informatieReferenties
Parker:0905 10 17
Rubix:06010658
Fabrikant:0905 10 17
EAN:0820099152394

Productdetails : LEGRIS VERLOOPRING BU 3/8"X1/8"BSPP 0905 10 17
Buitendraad naar binnendraad reductor. Beschikbaar in 1/4" tot 3/4" schroefdraad
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 19 mm
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,019
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8 / G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 19 mm
Productstijl: Verloopstuk mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,019
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Gewicht verpakking | 990 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 108,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
