LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 14MM NIKK 3606 14 00

Legris Schotkoppeling gelijk YF99

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3606 14 00
Rubix:06015275
Fabrikant:3606 14 00
EAN:0820099277448
LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 14MM NIKK 3606 14 00
Technische samenvatting
Type3606
Aansluiting 1push-to-connect (14 mm tube) ''
Materiaalverchroomd messing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 14MM NIKK 3606 14 00


In-lijnkoppeling van 2 buizen met gelijke diameters.
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Producttype: Buis-op-buisfitting
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 5
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,05

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Gewicht verpakking282 g
Type3606
Aansluiting 1push-to-connect (14 mm tube) ''
Materiaalverchroomd messing
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Uitvoeringrechte koppeling (push-to-connect / buis-naar-buis)
Buitendiameter buis21,5 mm
Druk30 bar
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,05 excl. BTW
/ stuk
18,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden