LEGRIS TERUGSLAGKLEP 8MM X 3/8'' 7880 08 17

Legris Schroefaansluiting met buitendraad BSP parallel 7880

Zie technische informatie

Referenties

Parker:7880 08 17
Rubix:A0134993
Fabrikant:7880 08 17
EAN:0820099336152
LEGRIS TERUGSLAGKLEP 8MM X 3/8'' 7880 08 17

Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS TERUGSLAGKLEP 8MM X 3/8'' 7880 08 17


Met stekkeraansluiting: sterk ontwerp en betrouwbaarheid. Behandelde messing behuizing: uitstekende weerstand tegen agressieve omgevingen (zoute atmosfeer en rondvliegende vonken). Optimale doorstroomcapaciteit op kleine oppervlakken. Volledig draaibaar om het leiden en aansluiten van leidingen te vergemakkelijken. Uitstekende prestaties dankzij het pilot/depilot niveau.
Materiaal behuizing: VERNIKKELD MESSING
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G3/8
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: G3/8
Aansluiting 2 buitendiameter: 8 mm
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Materiaal klemring: ROESTVRIJ STAAL
Industriële toepassing: Robotica, werktuigmachines, textiel, verpakking, pneumatiek, automobielindustrie
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Materiaal O-ring: NBR
Type stuurpoort: Push-to-connect : OD 4 mm
Producttype: Blokkeerfittingen
Aantal per doos: 1
Vorm: Blokkeerfitting mannelijk
Specificaties: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0,127

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht127 g
Gewicht verpakking135 g
Type7880
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 100,06 excl. BTW
/ stuk
€ 121,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen