FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-M5-PK-3 13967

Opsteekkoppeling CRCN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRCN-M5-PK-3
Rubix:06140452
Fabrikant:13967
EAN:4052568021627
FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-M5-PK-3 13967

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd staal, corrosiebestendig
Aansluiting 1tubing o,d, 4mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CRCN-M5-PK-3 13967


Opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-M5-PK-3 corrosiebestendig, met dichting, voor kunststofleiding PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,74 g
Materiaalhooggelegeerd staal, corrosiebestendig
Aansluiting 1tubing o,d, 4mm
Aansluiting 2m5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73072980
7,97 excl. BTW
/ stuk
9,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen