LEGRIS STOP ZESKANT 1/8"BSPP NIKK 0919 00 10
Legris Stekker BSP Parallel M5 Inwendige kop 919
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0919 00 10
Rubix:06010916
Fabrikant:0919 00 10
EAN:0820099153896


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 1/8"BSPP NIKK 0919 00 10
Sluit een circuit af.
Montage met inbussleutel
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Montage met inbussleutel
Beschikbaar in metrische of parallelle versies.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting zeskantmoer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Gewicht verpakking | 352 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Type | zeskant plug |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
| Buitendiameter buis | 3 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden