LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"NPT STAAL 0216 14 00

Legris Stekker Zeskant NPT Conus 021A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0216 14 00
Rubix:A0584405
Fabrikant:0216 14 00
EAN:0820099134789
LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"NPT STAAL 0216 14 00
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typestekker met zeskantkop
Diameter schroefdraad (inch)1/4 npt ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP ZESKANT 1/4"NPT STAAL 0216 14 00


Sluit een circuit af.
Montage met een platte sleutel Verkrijgbaar in BSPT- of NPT-versie.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: NPT 1/4
Aansluiting 1 type: NPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 200
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Zeskantkop
Producttype: Pluggen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,023

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23 g
Gewicht verpakking247 g
Materiaalstaal
Typestekker met zeskantkop
Diameter schroefdraad (inch)1/4 npt ''
Buitendiameter buis17 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,40 excl. BTW
/ 10 stuks
44,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen