LEGRIS STOP BZK 1/16"NPT STAAL 0206 08 00

Legris Stekker Zeskant NPT Conus 02A6

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0206 08 00
Rubix:A0584273
Fabrikant:0206 08 00
EAN:0820099132617
LEGRIS STOP BZK 1/16"NPT STAAL 0206 08 00
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)1/16 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP BZK 1/16"NPT STAAL 0206 08 00


Sluit een circuit af.
Montage met een zeskantsleutel. BSPT of NPT.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: NPT 1/16
Aansluiting 1 type: NPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht2 g
Gewicht verpakking88 g
Materiaalstaal
Typezeskant plug
Diameter schroefdraad (inch)1/16 ''
Buitendiameter buis4 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,33 excl. BTW
/ stuk
2,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen