LEGRIS STOP BZK 1/4"BSPT STAAL 0206 13 00

Legris Plug intern zeskant BSP kegel 206

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:0206 13 00
Rubix:28614194
Fabrikant:0206 13 00
EAN:0820099132723
LEGRIS STOP BZK 1/4"BSPT STAAL 0206 13 00
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeinterne plug met zeskantkop
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS STOP BZK 1/4"BSPT STAAL 0206 13 00


Sluit een circuiteinde af.
Montage met zeskantsleutel. BSPT of NPT.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Staal
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: interne zeskantkop
Producttype: pluggen
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht7 g
Gewicht verpakking340 g
Materiaalstaal
Typeinterne plug met zeskantkop
Diameter schroefdraad (inch)r 1/4 ''
Buitendiameter buis13,2 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,50 excl. BTW
/ 50 stuks
82,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen