LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4"BSPT MESSING 0103 06 13
Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSP conisch 103
Zie technische informatieReferenties
Parker:0103 06 13
Rubix:06013037
Fabrikant:0103 06 13
EAN:0820099091754


Technische samenvatting
| Type | legris t-inschroefkoppeling 6mmx1/4'bspt messing 0103 06 13 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,25 '' |
Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/4"BSPT MESSING 0103 06 13
Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90° met een buitendraad.
Beschikbaar van 4 tot 22 mm buitendiameter, BSPT-draad.
Beschikbaar van 4 tot 22 mm buitendiameter, BSPT-draad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijk stud run tee vaste schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,046
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijk stud run tee vaste schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,046
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Gewicht verpakking | 509 g |
| Type | legris t-inschroefkoppeling 6mmx1/4'bspt messing 0103 06 13 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,25 '' |
| Druk | 21,99 bar |
| Aansluiting 1 | r1/4 bspt |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 147,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen